Weidmueller - ENDEHYLSER H 16.0/24 GRØNN - 3210056590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Weidm. Endehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190022181
Elnummer
2019419
Leverandørens varenummer
3210056590
Typebeskrivelse
H16,0/22 GN
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grønn
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
6