Weidmueller - ENDEHYLSER H 4.0/17 ORANGE M/K - 3210902110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²Farge:
OransjeGrunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190061708
Elnummer
2019453
Leverandørens varenummer
3210902110
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Oransje
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
12