Weidmueller - ENDEHYLSESETT M/STRIPAX TANG M/AVISOLERINGSTANG - 3211902877

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEHYLSESETT M/STRIPAX TANG  M/AVISOLERINGSTANG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Isolerte endehylser - Ja

  • Isolerte kabeltilkoblinger - nei

  • Uisolerte endehylse - nei

  • Med strips - Ja

  • Med verktøy - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248278466

Elnummer

8817435

Leverandørens varenummer

3211902877

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Isolerte endehylser:

Ja

Isolerte kabeltilkoblinger:

nei

Uisolerte endehylse:

nei

Med strips:

Ja

Med verktøy:

Ja

Presskabelsko for CU-leder:

nei

Rørkabelsko for CU-leder:

nei

Nipler:

nei

Krympesett for kutting, avmantling og krymping av endehylser opp til 2.5 mm², bestående av:- Sortimentsboks PSC 01 - Kombi verktøy Stripax plus for endehylser i stripsformat 0.5...2.5 mm² fra Weidmüller- 2500 stk. endehylser med plastkrageFargekode: Weidmüller