Weidmueller - ENDEPLATE AP-PA/AKZ 1,5 NR.034056 - 3035034056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190138745
Elnummer
1267906
Leverandørens varenummer
3035034056
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellomplate, Farge: Beige, Bredde: 3.0 mm, Farge: Beige PA, For klemme: AKZ 1.5


