Weidmueller - ENDEPLATE AP PA/SAK 2,5 NR.027956 - 3035027956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190075736
Elnummer
1267409
Leverandørens varenummer
3035027956
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Gjennomgangsklemme