Weidmueller - ENDEPLATE ZAP TNHE/ZSI 2.5 WEIDEMULLER 161084 SIKRING - 3040161084

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEPLATE ZAP TNHE/ZSI 2.5  WEIDEMULLER 161084 SIKRING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 1,1 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190263379

Elnummer

1203885

Leverandørens varenummer

3040161084

Typebeskrivelse

1203885

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Beige

Tykkelse:

1,1 mm

Pluggbar:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0