Weidmueller - ENDEPLATE ZAP/TW 10 FOR ZDU 10 - 3040174866

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEPLATE ZAP/TW 10  FOR ZDU 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2,7 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190996741

Elnummer

1203892

Leverandørens varenummer

3040174866

Typebeskrivelse

Tilbehør

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

2,7 mm

Pluggbar:

Ja

Terminalblokk for tilkobling eller sammenkobling av ledere med permanent sikker kontakt. Herdet stål tåler de mekaniske kreftene, tinnbelagt kobber sikrer topp ledningsevne.