Weidmueller - ENDEPLATE ZAP/TW 4/ZDU - 3040163209

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEPLATE ZAP/TW 4/ZDU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190263348

Elnummer

1269204

Leverandørens varenummer

3040163209

Typebeskrivelse

ZAP/TW 4

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Skillevegg for elektrisk separasjon av terminalblokker i tilstøtende krysskoblinger. Skilleplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.