Weidmueller - ENDEPLATE ZAP/TW1 for ZDU 2,5 - 3040160874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Beige
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190190859
Elnummer
1269028
Leverandørens varenummer
3040160874
Typebeskrivelse
Rekkeklemmetilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Beige
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Skillevegg for elektrisk separasjon av terminalblokker i tilstøtende krysskoblinger. Skilleplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.