Weidmueller - ENDESTOPPER WEW 35 FOR STORE KLEMMER WEIDMULLER - 3039105900

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDESTOPPER WEW 35  FOR STORE KLEMMER WEIDMULLER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Beige

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Forriglingsform - Kan skrus

  • Bredde - 12 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4008190172282

Elnummer

1267555

Leverandørens varenummer

3039105900

Typebeskrivelse

WEW 35/1

Farge:

Beige

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Forriglingsform:

Kan skrus

Bredde:

12 mm

Materiale:

Plast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Dybde:

56 mm

Endestoppere for TS 35 Moment: 0.5 Nm