Weidmueller - ESG 8/20 mm Hvit for MultiMark. Rull a 3000 - 3025200514
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiMark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050118390643
Elnummer
1276255
Leverandørens varenummer
3025200514
Typebeskrivelse
ESG 8/20 MM WS
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
20 mm
Høyde:
8 mm
Markører for identifisering av utstyr. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.


