Weidmueller - EWK 1, ENDEVINKEL FOR TS 32 - 3035020616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Beige
Monteringsmetode - G-skinne
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 9 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190080020
Elnummer
1267550
Leverandørens varenummer
3035020616
Typebeskrivelse
Tilbehør
Farge:
Beige
Monteringsmetode:
G-skinne
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
9 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
27 mm
KOBBER-BLANK, FOR TS 35. 15X2/1M/80A


