Weidmueller - EWK 2, ENDEVINKEL FOR TS 32 - 3035019936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Beige
Monteringsmetode - G-skinne
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 15 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190023546
Elnummer
1267552
Leverandørens varenummer
3035019936
Typebeskrivelse
Tilbehør
Farge:
Beige
Monteringsmetode:
G-skinne
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
15 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
27 mm
Endestoppere for TS 32, Moment:1.2 Nm


