Weidmueller - Feed-through terminal block, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Number of connections: 2 - 3040189614

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - Feed-through terminal block, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Number of connections: 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...10 mm²

  • Merkestrøm In - 57 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248511181

Elnummer

1209324

Leverandørens varenummer

3040189614

Typebeskrivelse

Innstikk/Push in

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...10 mm²

Merkestrøm In:

57 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Beige

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

10...10 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Bredde:

8,1 mm

Dybde:

64,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Gjennomgangsklemme, Merketverrsnitt: 10 mm², Tilkoblingstype: Push-In,Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: Beige, Installasjon: TS 35, ,