Weidmueller - FLATSTIFT 6MM2/6,3X0,8 - 3210920060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248410446
Elnummer
2020162
Leverandørens varenummer
3210920060
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Støpsel
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
4...6 mm²
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Gul
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Kobber


