Weidmueller - FLATSTIFT HYLSE 1,5MM2/4,8x0,8 - 3210920053

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - FLATSTIFT HYLSE 1,5MM2/4,8x0,8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall elektriske tilkoblinger - 13

  • Avstand mellom tilkoblinger - 5 mm

  • Merkestrøm In - 21 A

  • Tilkoblingstype leder - Tilkobling for kabelsko

  • Kapslingsfarge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190191580

Elnummer

2020155

Leverandørens varenummer

3210920053

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Antall elektriske tilkoblinger:

13

Avstand mellom tilkoblinger:

5 mm

Merkestrøm In:

21 A

Tilkoblingstype leder:

Tilkobling for kabelsko

Kapslingsfarge:

Oransje

Høyde:

18,4 mm

Antall etasjer:

1

Vinklet lederforbindelse for kretskort:

90° (vertikalt oppover)

Merkespenning:

630 V

Type merkespenning:

4 kV

Overspenningkategori (verdi):

II

Forurensningsgrad (verdi):

2

Tilkoblingstype kretskort:

Loddetilkobling

Tilkoblingsoverflatens materiale:

Andre

Stiftlengde:

3,5 mm

Driftstemperaturområde:

-50...100 °C

Type kretskortfeste:

Andre

Type feste:

Lodde

Type båndering:

Andre

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

Beskrivelse ikke tilgjengelig