Weidmueller - H 6/26 T GRØNN ENDEHYLSE - 3210902114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Hylselengde - 26 mm
Isolert - Ja
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190022501
Elnummer
2020182
Leverandørens varenummer
3210902114
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
26 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grønn
Isolasjonsmateriale:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei