Weidmueller - HDC 04A AWLU - 3145149770

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC 04A AWLU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Kapsling, for påmontering

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Andre

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190074937

Elnummer

1572106

Leverandørens varenummer

3145149770

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Type kapsling:

Kapsling, for påmontering

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Låsemekanisme:

Tverrbøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

36,5 mm

Høyde:

52,8 mm

Dybde:

25,7 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Materiale i adapterplate:

Aluminium

Med hengslet lokk:

nei

Med tetning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Kapsling for maskinkontakter, Størrelse: 1, Kapslingsgrad: IP 65, Kapslingstype: Gjennomføringshus, Type låsebøyle: langsgående, Design: 90°