Weidmueller - HDC 06B DMDL 1LB - 3145166521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Andre
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Posisjon festebøyle - Underdel
Låsemekanisme - Langsgående bøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190421915
Elnummer
1543091
Leverandørens varenummer
3145166521
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Type kapsling:
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Posisjon festebøyle:
Underdel
Låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Bredde:
43 mm
Høyde:
18 mm
Dybde:
72 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Materiale i adapterplate:
Aluminium
Med kabelfeste:
nei
Med hengslet lokk:
Ja
Med tetning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65