Weidmueller - HDC 10B ALU - 3145120610

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC 10B ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Kapsling, for påmontering

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Andre

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190881344

Elnummer

1572226

Leverandørens varenummer

3145120610

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Type kapsling:

Kapsling, for påmontering

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

74,4 mm

Høyde:

29,3 mm

Dybde:

29,3 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Materiale i adapterplate:

Aluminium

Med hengslet lokk:

nei

Med tetning:

Ja

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Kapsling for maskinkontakter, Størrelse: 4, Kapslingsgrad: IP 65 / IP 66, Kapslingstype: Gjennomføringshus, Type låsebøyle: langsgående, Design: standard