Weidmueller - HDC 10B KBU 1M20G - 3145178772

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC 10B KBU 1M20G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Koblingsboks

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Tosidig

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248205066

Elnummer

1572232

Leverandørens varenummer

3145178772

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Type kapsling:

Koblingsboks

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Tosidig

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Tverrbøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

55 mm

Høyde:

55 mm

Dybde:

115,7 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Materiale i adapterplate:

Aluminium

Med hengslet lokk:

nei

Med tetning:

Ja

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Kapsling for maskinkontakter, Størrelse: 4, Kapslingsgrad: IP 65 / IP 66, Kapslingstype: Skjøtehus, Type låsebøyle: tverrgående, kabelgjennomføring: M 20