Weidmueller - HDC 16B SBU 1M25G - 3145189998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Sokkelhus
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Posisjon festebøyle - Underdel
Låsemekanisme - Tverrbøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248520718
Elnummer
1572251
Leverandørens varenummer
3145189998
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Type kapsling:
Sokkelhus
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Posisjon festebøyle:
Underdel
Låsemekanisme:
Tverrbøyle
Bredde:
56,5 mm
Høyde:
64 mm
Dybde:
64 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Materiale i adapterplate:
Aluminium
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Med hengslet lokk:
nei
Med tetning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65