Weidmueller - HDC-C-HD SM 0,5 AU - 3145165163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...0,5 mm²
Type strømtilkobling - Krympeforbindelse
Type kontakt - Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt - Andre kobberlegeringer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190400309
Elnummer
1572164
Leverandørens varenummer
3145165163
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Kontaktutførelse:
Stift
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...0,5 mm²
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Type kontakt:
Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Gull
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...0,5 mm²
Avisoleingslengde:
8 mm
Stikkontaktens diameter:
1,6 mm


