Weidmueller - HDC HA 16 FS - 3145165078

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC HA 16 FS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Antall poler - 16

  • Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Merkespenning - 250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190299408

Elnummer

1500229

Leverandørens varenummer

3145165078

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Kontaktutførelse:

Kontakt

Antall poler:

16

Materiale i stikkontaktinsatsen:

Termoplast

Merkestrøm In:

16 A

Merkespenning:

250 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...0,5 mm²

Materiale i kontakt:

Andre kobberlegeringer

Kontaktinnsats uten kontakter:

nei

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

Type merkespenning:

4 kV

Forurensningsgrad (verdi):

3

Med lederbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...0,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...0,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...0,5 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Materiale kontaktinnsats:

Termoplast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Bredde:

23 mm

Høyde:

31,1 mm

Dybde:

73 mm

RockStar, HDC innsats, Type: Hunn, Nominell spenning (DIN EN 61984): 250 V, Nominell strøm (DIN EN 61984): 22 A, Antall poler: 16 + PE, Type tilkobling: skrue tilkobling, Str: 5