Weidmueller - HDC HA 16 MS - 3145165077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Kontaktutførelse - Stift 
- Antall poler - 16 
- Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast 
- Merkestrøm In - 16 A 
- Merkespenning - 250 V 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
4008190299392
Elnummer
1500227
Leverandørens varenummer
3145165077
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
16
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
16 A
Merkespenning:
250 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...0,5 mm²
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Type merkespenning:
4 kV
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...0,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...0,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...0,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Materiale kontaktinnsats:
Termoplast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Bredde:
23 mm
Høyde:
29 mm
Dybde:
73 mm


