Weidmueller - HDC HA 4 FS - 3145149840

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC HA 4 FS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Antall poler - 4

  • Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Merkespenning - 400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190178741

Elnummer

1572109

Leverandørens varenummer

3145149840

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Kontaktutførelse:

Kontakt

Antall poler:

4

Materiale i stikkontaktinsatsen:

Termoplast

Merkestrøm In:

16 A

Merkespenning:

400 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...0,5 mm²

Materiale i kontakt:

Andre kobberlegeringer

Kontaktinnsats uten kontakter:

nei

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

Type merkespenning:

4 kV

Forurensningsgrad (verdi):

3

Med lederbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...0,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...0,5 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Materiale kontaktinnsats:

Termoplast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Bredde:

21 mm

Høyde:

36,5 mm

Dybde:

21 mm

RockStar, HDC innsats, Type: Hunn, Nominell spenning (DIN EN 61984): 250 V, Nominell strøm (DIN EN 61984): 22 A, Antall poler: 4 + PE, Type tilkobling: skrue tilkobling, Str: 1