Weidmueller - HDC HD 15 MC - 3145165065

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC HD 15 MC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Stift

  • Antall poler - 15

  • Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast

  • Merkestrøm In - 10 A

  • Merkespenning - 250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190299323

Elnummer

1572171

Leverandørens varenummer

3145165065

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Kontaktutførelse:

Stift

Antall poler:

15

Materiale i stikkontaktinsatsen:

Termoplast

Merkestrøm In:

10 A

Merkespenning:

250 V

Type strømtilkobling:

Krympeforbindelse

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Materiale i kontakt:

Kobber

Kontaktinnsats uten kontakter:

Ja

Driftstemperaturområde:

125...125 °C

Type merkespenning:

4 kV

Forurensningsgrad (verdi):

3

Med lederbeskyttelse:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...2,5 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Materiale kontaktinnsats:

Termoplast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Bredde:

23 mm

Høyde:

35 mm

Dybde:

56,6 mm

Innsats for maskinkontakter, Type: Pin, Nominell spenning (DIN EN 61984): 250 V, Nominell strøm (DIN EN 61984): 10 A, Poler: 15 + PE, Tilkoblingsteknikk: Crimptilkobling, Størrelse: 2