Weidmueller - HDC HD 40 FC - 3145160173

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC HD 40 FC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Antall poler - 40

  • Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast

  • Merkestrøm In - 10 A

  • Merkespenning - 250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190022006

Elnummer

1543088

Leverandørens varenummer

3145160173

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Kontaktutførelse:

Kontakt

Antall poler:

40

Materiale i stikkontaktinsatsen:

Termoplast

Merkestrøm In:

10 A

Merkespenning:

250 V

Type strømtilkobling:

Krympeforbindelse

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...0,5 mm²

Materiale i kontakt:

Kobber

Kontaktinnsats uten kontakter:

Ja

Omgivelsestemperatur:

-40...125 °C

Type merkespenning:

4 kV

Overspenningkategori (verdi):

I

Forurensningsgrad (verdi):

3

Med lederbeskyttelse:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...0,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...0,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...0,14 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Materiale kontaktinnsats:

Termoplast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Bredde:

34 mm

Høyde:

35 mm

Dybde:

84,5 mm

Innsats for maskinkontakter, Type:Hunninnsats, Nominell spenning (DIN EN 61984): 250 V, Nominell strøm (DIN EN 61984): 10 A, Poler: 40 + PE, Tilkoblingsteknikk: Crimptilkobling, Størrelse: 6