Weidmueller - HDC HD 8 MC - 3145165059
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 8
Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast
Merkestrøm In - 10 A
Merkespenning - 50 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190299262
Elnummer
1500269
Leverandørens varenummer
3145165059
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
8
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
50 V
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Materiale i kontakt:
Kobber
Kontaktinnsats uten kontakter:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Type merkespenning:
4 kV
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...0,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...0,14 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...0,14 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Materiale kontaktinnsats:
Termoplast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Bredde:
21 mm
Høyde:
34 mm
Dybde:
21 mm


