Weidmueller - HDC HQ 5 MC - 3145191244

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC HQ 5 MC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Stift

  • Antall poler - 5

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Merkespenning - 250 V

  • Type strømtilkobling - Krympeforbindelse

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248542031

Elnummer

1572258

Leverandørens varenummer

3145191244

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Kontaktutførelse:

Stift

Antall poler:

5

Merkestrøm In:

16 A

Merkespenning:

250 V

Type strømtilkobling:

Krympeforbindelse

Kontaktinnsats uten kontakter:

Ja

Materiale i stikkontaktinsatsen:

Termoplast

Type merkespenning:

6 kV

Forurensningsgrad (verdi):

3

Med lederbeskyttelse:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...0,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...0,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

4...0,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...0,5 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Materiale kontaktinnsats:

Termoplast

Materiale i kontakt:

Kobber

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Bredde:

21 mm

Høyde:

40 mm

Dybde:

21 mm

Innsats for maskinkontakter, Type: Pin, Nominell spenning (DIN EN 61984): 400 V, Nominell strøm (DIN EN 61984): 16 A, Poler: 5 + PE, Tilkoblingsteknikk: Crimptilkobling, Størrelse: 1