Weidmueller - HDC HVE 10+2 MS - 3145165135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 12
Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast
Merkestrøm In - 20 A
Merkespenning - 830 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190299958
Elnummer
1500245
Leverandørens varenummer
3145165135
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
12
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
20 A
Merkespenning:
830 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...0,5 mm²
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Antall powerkontakter:
10
Antall styrekontakter:
2
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Type merkespenning:
8 kV
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...0,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...0,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...0,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Materiale kontaktinnsats:
Termoplast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Bredde:
34 mm
Høyde:
35,7 mm
Dybde:
111 mm


