Weidmueller - HDC-KIT-HA 04.402 M - 3145180270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248257324
Elnummer
1500252
Leverandørens varenummer
3145180270
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Maskinkontakt. Komplett sett med plugg, tavlegjennomføring, innsatser og nippel., Serie: HA, Størrelse: 1, Poler: 4, Tilkoblingsteknikk PE: Skrutilkobling, Nominell spenning (DIN EN 61984): 250 V, Nominell strøm (DIN EN 61984): 22 A, materiale: formstøpt aluminium, Kapslingstype: Plugg / tavlegjennomføring, 90°, Type gland: M, Gland Størrelse: 20, Kabelinngang: top