Weidmueller - HDC-KIT-HA 04.406 M - 3145180272

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC-KIT-HA 04.406 M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248257331

Elnummer

1500253

Leverandørens varenummer

3145180272

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Maskinkontakt. Komplett sett med plugg, tavlegjennomføring, innsatser og nippel., Serie: HA, Størrelse: 1, Poler: 4, Tilkoblingsteknikk PE: Skrutilkobling, Nominell spenning (DIN EN 61984): 250 V, Nominell strøm (DIN EN 61984): 22 A, materiale: plast, Kapslingstype: Plugg / tavlegjennomføring, 90°, Type gland: M, Gland Størrelse: 20, Kabelinngang: top