Weidmueller - HDC-KIT-HE 06.101 M - 3145180274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248257355
Elnummer
1500255
Leverandørens varenummer
3145180274
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Maskinkontakt. Komplett sett med plugg, tavlegjennomføring, innsatser og nippel., Serie: HE, Størrelse: 3, Poler: 6, Tilkoblingsteknikk PE: Skrutilkobling, Nominell spenning (DIN EN 61984): 500 V, Nominell strøm (DIN EN 61984): 16 A, materiale: formstøpt aluminium, Kapslingstype: Plugg / tavlegjennomføring, Type gland: M, Gland Størrelse: 20, Kabelinngang: top