Weidmueller - HDC-KIT-HE 10.110 M - 3145180242

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC-KIT-HE 10.110 M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248256877

Elnummer

1500257

Leverandørens varenummer

3145180242

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Maskinkontakt. Komplett sett med plugg, tavlegjennomføring, innsatser og nippel., Serie: HE, Størrelse: 4, Poler: 10, Tilkoblingsteknikk PE: Skrutilkobling, Nominell spenning (DIN EN 61984): 500 V, Nominell strøm (DIN EN 61984): 16 A, materiale: formstøpt aluminium, Kapslingstype: Plugg / tavlegjennomføring, Type gland: M, Gland Størrelse: 25, Kabelinngang: side