Weidmueller - HP 1 PA, HOLDEPLATE - 3035048556

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HP 1 PA, HOLDEPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190071042

Elnummer

1268756

Leverandørens varenummer

3035048556

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Beskrivelse ikke tilgjengelig