Weidmueller - HP 2 PA, HOLDEPLATE - 3035048566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Beige
Tykkelse - 3 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190181697
Elnummer
1268757
Leverandørens varenummer
3035048566
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Beige
Tykkelse:
3 mm
Pluggbar:
Ja
Gjennomgangsklemme