Weidmueller - JORDKLEMME ZPE 6 1+1 160867 - 3040160867

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - JORDKLEMME ZPE 6 1+1   160867

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...10 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190259242

Elnummer

1269235

Leverandørens varenummer

3040160867

Typebeskrivelse

ZPE 6

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...10 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...10 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Bredde:

8,1 mm

Dybde:

45 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Terminalblokk for tilkobling av beskyttelsesjordledere til monteringsbasen (jord). Herdet stål tåler de mekaniske kreftene, tinnbelagt kobber sikrer topp ledningsevne.