Weidmueller - KABELKNIV NR.28 (TOPP) - 3215991809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 170 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Isolert - Ja
Nominell inngangsstrøm inverter - 8...28 mm
Lengdesnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248359202
Elnummer
8819086
Leverandørens varenummer
3215991809
Typebeskrivelse
SLICER NO 28 TOP
Lengde:
170 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
8...28 mm
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
ESD testet:
nei
Stripping tool with automatic self-adjustment for precise and fast stripping of conductors.


