Weidmueller - KABELSKO GAFFEL 2,5MM2/M4 - 3210920037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt fra/til - 1,5...2,5 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Hylseform - Kort
Farge på isolering - Blå
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248410194
Elnummer
2020140
Leverandørens varenummer
3210920037
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Nominellt tverrsnitt fra/til:
1,5...2,5 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Hylseform:
Kort
Farge på isolering:
Blå
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
nei
Egnet for flatkabel:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Polyamid
Forbindelsestype:
Endetilkobling