Weidmueller - KABELSKO GAFFEL 6MM2/M4 - 3210920041

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - KABELSKO GAFFEL 6MM2/M4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Kort

  • Farge på isolering - Gul

  • Egnet for borestenger - nei

  • Kjeveslag - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248410255

Elnummer

2020143

Leverandørens varenummer

3210920041

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Kort

Farge på isolering:

Gul

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

nei

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Polyamid

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Beskrivelse ikke tilgjengelig