Weidmueller - KABELSKO RING 6MM2/M8 - 3210920026

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - KABELSKO RING 6MM2/M8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 6...6 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Kort

  • Farge på isolering - Gul

  • Egnet for borestenger - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248410088

Elnummer

2020131

Leverandørens varenummer

3210920026

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Nominellt tverrsnitt:

6...6 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Kort

Farge på isolering:

Gul

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

nei

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Andre

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Beskrivelse ikke tilgjengelig