Weidmueller - KABELSKO STIFT 1,5MM2/12 - 3210920046

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - KABELSKO STIFT 1,5MM2/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 1,5...1,5 mm²

  • Hylseform - Kort

  • Farge på isolering - Rød

  • Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C) - nei

  • Egnet for lakkisolerte ledere - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248410309

Elnummer

2020148

Leverandørens varenummer

3210920046

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Nominellt tverrsnitt fra/til:

1,5...1,5 mm²

Hylseform:

Kort

Farge på isolering:

Rød

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

nei

Egnet for flatkabel:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Polyamid

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Beskrivelse ikke tilgjengelig