Weidmueller - KABELSKO STIFT 6MM2/14 - 3210920048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hylseform - Kort
Farge på isolering - Gul
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C) - nei
Egnet for lakkisolerte ledere - nei
Egnet for runde ledere - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248410323
Elnummer
2020150
Leverandørens varenummer
3210920048
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Hylseform:
Kort
Farge på isolering:
Gul
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
nei
Egnet for flatkabel:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Polyamid
Forbindelsestype:
Endetilkobling