Weidmueller - KOMBINASJONSTANG 160 - 3215904628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Utstående skjær - nei
Isolert - Ja
Utført med håndtak - Andre
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4032248356478
Elnummer
8819070
Leverandørens varenummer
3215904628
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Lengde:
160 mm
Utstående skjær:
nei
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei
Beskrivelse ikke tilgjengelig