Utgått

Weidmueller - KS 4 KRG - 3019014032

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - KS 4 KRG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall poler - 4

  • Monteringsmetode - Direktemontering

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190044336

Elnummer

1268534

Leverandørens varenummer

3019014032

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall poler:

4

Monteringsmetode:

Direktemontering

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...2,5 mm²

Merkespenning:

500 V

Antall klemmer pr. pol:

8

Materiale i isolasjonskropp:

Duroplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

5 V

Bredde:

25 mm

Dybde:

17,5 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Gul

Gjennomsiktig:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig