Weidmueller - KT 8, KUTTEVERKTØY ø8MM KOBBE - 3212900265

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - KT 8, KUTTEVERKTØY ø8MM KOBBE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 8 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 16 mm²

  • Total lengde - 185 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008190020163

Elnummer

8815221

Leverandørens varenummer

3212900265

Typebeskrivelse

Verktøy

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

8 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

16 mm²

Total lengde:

185 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelkutter for kobber- og aluminiumskabler med en diameter på opptil 8 mm.Spesialtilpasset blad for flere kabelstørrelser gir bedre presisjon ved kutting av tynne ledere/kabler.Ikke tilpasset kutting av stålkabler, stålkapslede kabler, aluminiumslegeringer og herdede kobberledere.Maks kuttekapasitet:Kobberkabler:- 16 mm² entrådet- 16 mm² flertrådet- 16 mm² mangetrådetAluminiumskabler:- 16 mm² flertrådetTekniske dataLengde/bredde/høyde (lukket tilstog): 165/65/25 mmVekt: 180 g