Weidmueller - KT ZQV - 3212900217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Andre
Total lengde - 215 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Egnet for ståltrådsarmering - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4032248291670
Elnummer
8817660
Leverandørens varenummer
3212900217
Typebeskrivelse
Verktøy Rekkeklemmer
Konstruksjon/betjening:
Andre
Total lengde:
215 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Kutteverktøy som ikke skader endene på pluggbare lasker ZQV.Tekniske dataLengde: 215 mmVekt: 300 g


