Weidmueller - KT80 - 3212920208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds
Passer for maks kabeldiameter - 80 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 1000 mm²
Total lengde - 675 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4032248482313
Elnummer
8817486
Leverandørens varenummer
3212920208
Typebeskrivelse
Kutteverktøy
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, tohånds
Passer for maks kabeldiameter:
80 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
1000 mm²
Total lengde:
675 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
Ja
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei


