Weidmueller - Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 3 For standard klemme: ZDU 4..., ZDK 4/S..., ZEI 16, For - 3040160896
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190263232
Elnummer
1269213
Leverandørens varenummer
3040160896
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.